Motion
TPHU-S2-215R

Dodge
TPHU-S2-215R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-15/16 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591661
N° MFRTPHU-S2-215R
Prix1,237.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPHU-S2-215R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-15/16 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591661
N° MFRTPHU-S2-215R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,237.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-215R 070818 070818

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070818
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475307333
  • Poids
    26.8 lb
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TP-40, TPHU-140
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Matériel
    070818
  • ID du boîtier
    Type K
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5900 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues