Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPHU2311RE

Unité d’angle supérieur de roulement à rouleaux - Angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 3-11/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00591714
N° MFRTPHU2311RE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TPHU2311RE PRISE EN CHARGE BRG 045032

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPHU2311RE
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    60.9 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues