Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.6563 po
- Longueur totale6.7500 po
- Numéro de palierSG224ELPAK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Hauteur totale1.8130 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.1300 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RevêtementPlaqué nickel
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S224EK75 Roulements à billes - FX3S224EK75
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieFX3S
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327401429
- CUP_NON662327401429
- Poids3.95 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon5-21/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt