Motion
131188

Dodge
131188

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 15/16 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591856
N° MFR131188
Prix136.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
131188

Unité d’admission de roulement à billes - Alésage 15/16 po, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591856
N° MFR131188
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
Prix136.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSXV015 PRISE EN CHARGE BRG 131188

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.22 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    0.9375 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131188
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117369
  • CUP_NON
    782475117369
  • Série de roulements
    Série 205
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues