Motion
ZNT11240024

Rexnord (RRX)
ZNT11240024

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 4.0000 po de diamètre, course de 24.0000 po, 50.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 48.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591863
N° MFRZNT11240024
Prix26,118.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT11240024

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 4.0000 po de diamètre, course de 24.0000 po, 50.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 48.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591863
N° MFRZNT11240024
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
Prix26,118.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZNT11240024 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    6.3750 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    50.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    14.5000 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Largeur de la base du cadre
    6.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    14.5000 po
  • Longueur totale
    50.5000 po
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    48.0000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT11240024
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716189
  • CUP_NON
    698210716189
  • Poids
    248.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues