Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base6.3750 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale du cadre56.5000 po
- Hauteur totale du cadre14.5000 po
- Matériau du cadreAcier
- Largeur de la base du cadre6.3750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Hauteur totale14.5000 po
- Longueur totale56.5000 po
- Largeur totale6.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre54.0000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Num de pièce de la série de roulements compatibles2000
- Rpm max.2050 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantZNT11240030
- Numéro CUP du fabricant698210716196
- CUP_NON698210716196
- Poids269.00 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.