Motion
131196

Dodge
131196

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 25 mm, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591871
N° MFR131196
Prix178.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
131196

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 25 mm, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591871
N° MFR131196
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
Votre prix178.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSXV106 PRISE EN CHARGE BRG 131196

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.53 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131196
  • Numéro CUP du fabricant
    782475117420
  • CUP_NON
    782475117420
  • Série de roulements
    Série 207
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues