Motion
ZNT6211512

Rexnord (RRX)
ZNT6211512

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 28.5000 po de longueur, 3.8125 po de largeur, 8.2500 po de hauteur, 26.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591877
N° MFRZNT6211512
Prix1,700.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT6211512

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 28.5000 po de longueur, 3.8125 po de largeur, 8.2500 po de hauteur, 26.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591877
N° MFRZNT6211512

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,700.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZNT6211512 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.8125 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    28.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    8.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    3.8125 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Longueur totale
    28.5000 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Série
    ZNT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT6211512
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    3 1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210795047
  • CUP_NON
    698210795047
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    45.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues