Motion
ZNT8220612

Rexnord (RRX)
ZNT8220612

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3750 po de diamètre, course de 12.0000 po, 30.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 28.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591896
N° MFRZNT8220612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT8220612

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3750 po de diamètre, course de 12.0000 po, 30.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 28.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591896
N° MFRZNT8220612
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZNT8220612 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/8 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.9375 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    30.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Largeur de la base du cadre
    3.9375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Longueur totale
    30.5000 po
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    28.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT8220612
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716301
  • CUP_NON
    698210716301
  • Poids
    59.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues