Motion
ZNT8220636

Rexnord (RRX)
ZNT8220636

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3750 po de diamètre, course de 36.0000 po, 54.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 52.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591900
N° MFRZNT8220636
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT8220636

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3750 po de diamètre, course de 36.0000 po, 54.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 52.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591900
N° MFRZNT8220636
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZNT8220636 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/8 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.9375 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    54.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Largeur de la base du cadre
    3.9375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Longueur totale
    54.5000 po
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    52.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT8220636
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716349
  • CUP_NON
    698210716349
  • Poids
    85.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues