Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/2 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base3.9375 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre36.5000 po
- Hauteur totale du cadre9.1250 po
- Matériau du cadreAcier
- Largeur de la base du cadre3.9375 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Hauteur totale9.1250 po
- Longueur totale36.5000 po
- Largeur totale3.9375 po
- Longueur du boulon du centre au centre34.5000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Num de pièce de la série de roulements compatibles2000
- Rpm max.3300 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantZNT8220818
- Numéro CUP du fabricant698210716516
- CUP_NON698210716516
- Poids63.00 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage