Motion
ZNT8220836

Rexnord (RRX)
ZNT8220836

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.5000 po de diamètre, course de 36.0000 po, 54.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 52.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591910
N° MFRZNT8220836
Prix10,024.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT8220836

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.5000 po de diamètre, course de 36.0000 po, 54.5000 po de longueur, 3.9375 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 52.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591910
N° MFRZNT8220836
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
Prix10,024.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZNT8220836 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/2 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.9375 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    54.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    3.9375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Longueur totale
    54.5000 po
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    52.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT8220836
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur de l’alésage
    3 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716547
  • CUP_NON
    698210716547
  • Poids
    85.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues