Motion
ZNT9221118

Rexnord (RRX)
ZNT9221118

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.6875 po de diamètre, course de 18.0000 po, 38.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 36.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591912
N° MFRZNT9221118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT9221118

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.6875 po de diamètre, course de 18.0000 po, 38.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 36.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591912
N° MFRZNT9221118
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZNT9221118 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 11/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    5.0625 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    38.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    10.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Largeur de la base du cadre
    5.0625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Longueur totale
    38.5000 po
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    36.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT9221118
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716363
  • CUP_NON
    698210716363
  • Poids
    93.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues