Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base5.0625 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale du cadre44.5000 po
- Hauteur totale du cadre10.6250 po
- Matériau du cadreAcier
- Largeur de la base du cadre5.0625 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Hauteur totale10.6250 po
- Longueur totale44.5000 po
- Largeur totale5.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre42.5000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Num de pièce de la série de roulements compatibles2000
- Rpm max.2800 tr/min
- SérieZNT
- Numéro de catalogue du fabricantZNT9221524
- Numéro CUP du fabricant698210715984
- CUP_NON698210715984
- Page de produit du fabricant
- Poids113.00 lb
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage