Motion
ZNT9230012

Rexnord (RRX)
ZNT9230012

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.0000 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591921
N° MFRZNT9230012
Prix5,486.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZNT9230012

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.0000 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI00591921
N° MFRZNT9230012
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
Votre prix5,486.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZNT9230012 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    5.0625 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    32.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    10.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Largeur de la base du cadre
    5.0625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Longueur totale
    32.5000 po
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    30.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT9230012
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716554
  • CUP_NON
    698210716554
  • Poids
    85.00 lb
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues