Motion
AHX 310

SKF
AHX 310

Manchon de retrait – Longueur de 38 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591959
N° MFRAHX 310
Prix254.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 310

Manchon de retrait – Longueur de 38 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591959
N° MFRAHX 310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 310 X 45MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22210
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille du filetage
    M55x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM11
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB9
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 11 E
  • Série
    AH(X)3
  • CUP_NON
    7316577013170
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues