Motion
AH 316

SKF
AH 316

Manchon de retrait – Longueur de 52 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591982
N° MFRAH 316
Prix411.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 316

Manchon de retrait – Longueur de 52 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591982
N° MFRAH 316
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
Votre prix411.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 316 X 75MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22216
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Taille du filetage
    M90x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM18
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB15
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 18 E
  • Série
    AH3
  • CUP_NON
    7316577009579
  • Poids
    0.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues