Motion
AH 2236 G

SKF
AH 2236 G

Manchon de retrait – Longueur de 110 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591986
N° MFRAH 2236 G
Prix2,561.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 2236 G

Manchon de retrait – Longueur de 110 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591986
N° MFRAH 2236 G
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
Prix2,561.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AH2236 G 170MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22236
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Taille du filetage
    M190x3 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM38
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB34
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 38 E
  • Série
    AH22
  • CUP_NON
    7316570976656
  • Poids
    8.1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues