Motion
AH 2308

SKF
AH 2308

Manchon de retrait – Longueur de 32 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591999
N° MFRAH 2308
Prix299.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 2308

Manchon de retrait – Longueur de 32 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00591999
N° MFRAH 2308
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
Prix299.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 2308 X 35MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22308
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille du filetage
    M45x1.5 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM9
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB7
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 9 E
  • Série
    AH23
  • CUP_NON
    7316577113948
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues