AH 2309

SKF
AH 2309

Manchon de retrait – Longueur de 47 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592003
N° MFRAH 2309
Prix379.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 2309

Manchon de retrait – Longueur de 47 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592003
N° MFRAH 2309
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
Prix379.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 2309 X 40MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22309
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Taille du filetage
    M50x1.5 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM10
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB8
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 10 E
  • Série
    AH23
  • CUP_NON
    7316577009609
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues