AH 2334
Manchon de retrait – Longueur de 152 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592026
N° MFRAH 2334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de retrait – Longueur de 152 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592026
N° MFRAH 2334
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AH2334

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22334
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Taille du filetage
    M190x3 mm
  • Cône
    1:12
  • Série
    AHX
  • CUP_NON
    4012801307314
  • Poids
    11.59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues