AH 2338 G

SKF
AH 2338 G

Manchon de retrait – Longueur de 167 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592037
N° MFRAH 2338 G
Prix4,237.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 2338 G

Manchon de retrait – Longueur de 167 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592037
N° MFRAH 2338 G
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
Votre prix4,237.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH 2338 G MANCHON DE RETRAIT 180MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22338
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Taille du filetage
    M200 x 3
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM40
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB36
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 40 E
  • Série
    AH23
  • CUP_NON
    7316570460407
  • Poids
    14.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues