AH 3034

SKF
AH 3034

Manchon de retrait – Longueur de 90 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592049
N° MFRAH 3034
Prix1,995.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 3034

Manchon de retrait – Longueur de 90 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592049
N° MFRAH 3034
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
Votre prix1,995.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 3034 X 160MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23024
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille du filetage
    M180 x 3
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM36
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB32
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 36 E
  • Série
    AH30
  • CUP_NON
    7316577114808
  • Poids
    5.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues