AH 24032

SKF
AH 24032

Manchon de retrait – Longueur de 106 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00592132
N° MFRAH 24032
Price$2,670.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 24032

Manchon de retrait – Longueur de 106 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00592132
N° MFRAH 24032
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
Votre prix2,670.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 24032 X 150MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    24032
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Taille du filetage
    M170 x 3
  • Cône
    1:30
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM34
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB30
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 34 E
  • Série
    AH240
  • CUP_NON
    7316577009791
  • Poids
    5.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif