AH 24040

SKF
AH 24040

Manchon de retrait – Longueur de 140 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00592136
N° MFRAH 24040
Prix5,406.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 24040

Manchon de retrait – Longueur de 140 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00592136
N° MFRAH 24040
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
Prix5,406.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 24040 X 190MM

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Taille du filetage
    Tr 210x4
  • Cône
    1:30
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM38
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB38
  • Série
    AH
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577009814
  • CUP_NON
    7316577009814
  • Poids
    8.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues