AHX 312

SKF
AHX 312

Manchon de retrait – Longueur de 43 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592163
N° MFRAHX 312
Prix363.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 312

Manchon de retrait – Longueur de 43 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592163
N° MFRAHX 312
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
Votre prix363.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 312 X 55MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22212
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Taille du filetage
    M65x2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB11
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 13 E
  • Série
    AH(X)3
  • CUP_NON
    7316577013194
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues