AHX 320

SKF
AHX 320

Manchon de retrait – Longueur de 63 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592181
N° MFRAHX 320
Prix697.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 320

Manchon de retrait – Longueur de 63 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592181
N° MFRAHX 320
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
Prix697.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 320 X 95MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22220
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Taille du filetage
    M110 x 2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM22
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB19
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 22 E
  • Série
    AH(X)3
  • CUP_NON
    7316577013231
  • Poids
    1.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues