AHX 2310

SKF
AHX 2310

Manchon de retrait – Longueur de 54 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592194
N° MFRAHX 2310
Prix337.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2310

Manchon de retrait – Longueur de 54 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592194
N° MFRAHX 2310
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
Prix337.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 2310 X 45MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22310
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille du filetage
    M55 x 2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM11
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB9
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 11 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316577013248
  • Poids
    0.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues