AHX 2311

SKF
AHX 2311

Manchon de retrait – Longueur de 57 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592198
N° MFRAHX 2311
Prix314.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2311

Manchon de retrait – Longueur de 57 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592198
N° MFRAHX 2311
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
Votre prix314.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 2311 X 50MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22311
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Taille du filetage
    M60x2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM12
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB10
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 12 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316577013255
  • Poids
    0.57 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues