Motion
AHX 2316

SKF
AHX 2316

Manchon de retrait – Longueur de 75 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592220
N° MFRAHX 2316
Prix607.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2316

Manchon de retrait – Longueur de 75 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592220
N° MFRAHX 2316
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
Votre prix607.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 2316 X 75MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22316
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Taille du filetage
    M90x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM18
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB15
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 18 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316577013309
  • Poids
    1.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues