Motion
AHX 2317

SKF
AHX 2317

Manchon de retrait – Longueur de 78 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592226
N° MFRAHX 2317
Prix636.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2317

Manchon de retrait – Longueur de 78 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592226
N° MFRAHX 2317
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
Votre prix636.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 2317 X 80MM

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Numéro de roulement compatible
    22317
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Taille du filetage
    M95x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM19
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB16
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 19 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316577013316
  • Poids
    1.5 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues