Motion
AHX 2324 G

SKF
AHX 2324 G

Manchon de retrait – Longueur de 109 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592245
N° MFRAHX 2324 G
Prix1,424.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2324 G

Manchon de retrait – Longueur de 109 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592245
N° MFRAHX 2324 G
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
Prix1,424.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AHX 2324 G MANCHON DE RETRAIT 115MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22324
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Taille du filetage
    M130x2 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB23
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316571153667
  • Poids
    3.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues