Motion
AHX 2326 G

SKF
AHX 2326 G

Manchon de retrait – Longueur de 119 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592250
N° MFRAHX 2326 G
Prix1,670.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 2326 G

Manchon de retrait – Longueur de 119 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592250
N° MFRAHX 2326 G
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
Prix1,670.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AHX 2326 G MANCHON DE RETRAIT 125MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22326
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Taille du filetage
    M140x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB25
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 28 E
  • Série
    AH(X)23
  • CUP_NON
    7316570514124
  • Poids
    4.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues