Motion
AHX 3024

SKF
AHX 3024

Manchon de retrait – Longueur de 64 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592263
N° MFRAHX 3024
Prix1,602.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3024

Manchon de retrait – Longueur de 64 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592263
N° MFRAHX 3024
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
Prix1,602.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3024 X 115MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23024
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Taille du filetage
    M130x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB23
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26 E
  • Série
    AH(X)30
  • CUP_NON
    7316577013392
  • Poids
    1.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues