Motion
AHX 3124

SKF
AHX 3124

Manchon de retrait – Longueur de 79 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592292
N° MFRAHX 3124
Prix948.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3124

Manchon de retrait – Longueur de 79 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592292
N° MFRAHX 3124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix948.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3124 X 115MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23124
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    79 mm
  • Taille du filetage
    M130x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB23
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26 E
  • Série
    AH(X)31
  • CUP_NON
    7316577013460
  • Poids
    2.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues