AHX 3126

SKF
AHX 3126

Manchon de retrait – Longueur de 82 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592305
N° MFRAHX 3126
Prix1,188.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3126

Manchon de retrait – Longueur de 82 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592305
N° MFRAHX 3126
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
Prix1,188.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3126 X 125MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23126
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    82 mm
  • Taille du filetage
    M140x2 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB25
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 28 E
  • Série
    AH(X)31
  • CUP_NON
    7316577013484
  • Poids
    2.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues