Motion
AHX 3128

SKF
AHX 3128

Manchon de retrait – Longueur de 88 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592309
N° MFRAHX 3128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3128

Manchon de retrait – Longueur de 88 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592309
N° MFRAHX 3128
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3128 X 130MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23128
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    135 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille du filetage
    M150x2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM30
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB27
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 30 E
  • Série
    AHX
  • Poids
    3.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues