AHX 3218

SKF
AHX 3218

Manchon de retrait – Longueur de 67 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592322
N° MFRAHX 3218
Prix730.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3218

Manchon de retrait – Longueur de 67 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592322
N° MFRAHX 3218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix730.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3218 X 85MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23218
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur totale
    67 mm
  • Taille du filetage
    M100 x 2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 20 E
  • Série
    AH(X)32
  • CUP_NON
    7316577013538
  • Poids
    1.3 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues