AHX 3224 G

SKF
AHX 3224 G

Manchon de retrait – Longueur de 94 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592336
N° MFRAHX 3224 G
Prix1,056.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AHX 3224 G

Manchon de retrait – Longueur de 94 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592336
N° MFRAHX 3224 G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,056.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX 3224 G

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23224
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Taille du filetage
    M130x2
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB23
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26 E
  • Série
    AH(X)32
  • CUP_NON
    7316570469974
  • Poids
    2.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues