AOH 2344

SKF
AOH 2344

Manchon de retrait – Longueur de 189 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592355
N° MFRAOH 2344
Prix6,949.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 2344

Manchon de retrait – Longueur de 189 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592355
N° MFRAOH 2344
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
Prix6,949.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AOH 2344 X 200MM

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23244
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Taille du filetage
    Tr240x4 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3048
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB40
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 48 E
  • Série
    AOH23
  • CUP_NON
    7316577013644
  • Poids
    27.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues