AOH 3044 G

SKF
AOH 3044 G

Manchon de retrait – Longueur de 117 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592358
N° MFRAOH 3044 G
Prix6,868.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 3044 G

Manchon de retrait – Longueur de 117 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592358
N° MFRAOH 3044 G
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
Prix6,868.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AOH MANCHON DE RETRAIT 3044 G

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23044
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Taille du filetage
    Tr230x4
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM46T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB40
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 46 E
  • Série
    AOH30
  • CUP_NON
    7316570447675
  • Poids
    14.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues