AOH 3152 G

SKF
AOH 3152 G

Manchon de retrait – Longueur de 179 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592381
N° MFRAOH 3152 G
Prix10,751.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 3152 G

Manchon de retrait – Longueur de 179 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00592381
N° MFRAOH 3152 G
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
Prix10,751.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AOH MANCHON DE RETRAIT 3152 G

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23152
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Longueur totale
    179 mm
  • Taille du filetage
    M280 x 4
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3056
  • Numéro de rondelle de blocage
    MS3052-48
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 56 E
  • Série
    AOH31
  • CUP_NON
    7316570646412
  • Poids
    29.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues