Motion
H206
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 27 mm, taille de filetage de M30x1.5
N° D’ARTICLE MI00592436
N° MFRH206
Prix55.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 27 mm, taille de filetage de M30x1.5
N° D’ARTICLE MI00592436
N° MFRH206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H206

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1206
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    27 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Largeur totale
    5/16 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    1-3/4 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM6
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB6
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB6)
  • Série
    H2
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801170468
  • Poids
    0.2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues