Motion
H 207

SKF
H 207

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 30 mm, longueur totale de 29 mm, taille de filetage de M35x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592445
N° MFRH 207
Prix46.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 207

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 30 mm, longueur totale de 29 mm, taille de filetage de M35x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592445
N° MFRH 207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 207 X 30MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1207
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    29 mm
  • Taille du filetage
    M35x1.5
  • Largeur totale
    1.1417 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.0472 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM7
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB7
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB7)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008329
  • Poids
    0.28 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues