Motion
H 210

SKF
H 210

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 45 mm, longueur totale de 35 mm, taille de filetage de M50x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592462
N° MFRH 210
Prix49.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 210

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 45 mm, longueur totale de 35 mm, taille de filetage de M50x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592462
N° MFRH 210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 210 X 45MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1210
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Taille du filetage
    M50x1.5
  • Largeur totale
    1.3780 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.7559 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM10
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB10
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB10)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008350
  • Poids
    0.57 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues