Motion
H 219

SKF
H 219

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 85 mm, longueur totale de 55 mm, taille de filetage de M95x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592506
N° MFRH 219
Prix366.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 219

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 85 mm, longueur totale de 55 mm, taille de filetage de M95x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592506
N° MFRH 219
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
Prix366.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 219 X 85MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1219
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Taille du filetage
    M95x2
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM19
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB19
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB19)
  • Série
    H
  • CUP_NON
    7316577108500
  • Poids
    2.86 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues