Motion
H220
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 90 mm, longueur totale de 58 mm, taille de filetage de M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592509
N° MFRH220
Prix440.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 90 mm, longueur totale de 58 mm, taille de filetage de M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592509
N° MFRH220
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
Prix440.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H220

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1220
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Taille du filetage
    M100x2
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB20
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB20)
  • Série
    H22
  • CUP_NON
    4012801216586
  • Poids
    3.28 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues