Motion
H308
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 35 mm, longueur totale de 36 mm, taille de filetage de M40x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592543
N° MFRH308
Prix75.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 35 mm, longueur totale de 36 mm, taille de filetage de M40x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592543
N° MFRH308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H308

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1308
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Taille du filetage
    M40x1.5
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2-1/4 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM8
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB8
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB8)
  • Série
    H30
  • CUP_NON
    4012801052320
  • Poids
    0.39 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues