Motion
H310X111
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 42 mm, taille de filetage M50x1.5
N° D’ARTICLE MI00592573
N° MFRH310X111
Prix51.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 42 mm, taille de filetage M50x1.5
N° D’ARTICLE MI00592573
N° MFRH310X111
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
Prix51.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H310X111

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale
    42 mm
  • Taille du filetage
    M50x1.5
  • Largeur totale
    7/16 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2-3/4 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM10
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB10
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB10)
  • Série
    H3
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801312172
  • Poids
    0.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues