Motion
H313
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 60 mm, longueur totale de 50 mm, taille de filetage de M65x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592575
N° MFRH313
Prix122.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 60 mm, longueur totale de 50 mm, taille de filetage de M65x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592575
N° MFRH313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H313

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22213
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du filetage
    M65x2
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3-5/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB13
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB13)
  • Série
    H31
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801217088
  • Poids
    1.1 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues